大阪魂
角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(120個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
20
25
30
35
40
45
50
10
12
15
16
100
55
60
65
70
75
80
85
90
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
0.7
0.8
1
1.25
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44235186
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目