曜日別特売
M6×10 角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 44236866

角根丸頭ボルト(根角ボルト) 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
10
12
100
20
25
30
35
45
50
55
65
70
75
85
90
95
60
80
40
16
14
15
22
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード44236866品番M6×10
販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法K1(mm)
3
寸法dk(Φmm)
14
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44236577
2018-03-02
用途: 農機具修理

この種類のボルトは地方では入手が困難で 金物屋によっては存在を知らない店もあるぐらいです 全般的にボルトの種類が多いので 特殊ボルトの調達に助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする