曜日別特売
EUS-24SX 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業 44624484

EUS-24SX 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業 44624484
EUS-24SX 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業 44624484

電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44624484
品番
EUS-24SX
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。

用途
配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
トラスコ品番
759-5131
材質
SCM435
全長(mm)
117
質量(g)
170
奥行(mm)
(ソケット)35
外径D(Φmm)
(ソケット)24
対辺寸法(mm)
24
トルク(N・m)
75
深さH(mm)
(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする