パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
クックオール アルミ浅型鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44633717
品番
HB-6617
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて扱いやすく、熱伝導に優れたアルミ製。煮物、茹で物に。
材質
本体・ふた:アルミニウム、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
470
サイズ(cm)
26
容量(L)
3.8
深さ(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×290×115