プロステップ
プロステップの 添加剤
プロステップの エンジンオイル添加剤
カーエアコン用冷媒
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44681169
品番
PS134HFP-2
参考基準価格(税別)
¥1,850,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途
電源:単相100V 50/60Hz
セット内容
OF-KIT3(オイルフラッシングキットR134a用)・AF-F06-0(着脱容器接続キットR134a用)・OT24B(冷媒着脱容器24L R134a用)
定格電力(W)
380
本体質量(kg)
76
冷媒
R134a
危険等級
V
回収能力(g/min)
120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
230mL
充填可能量(g)
200〜6700
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品時取扱い説明必要な場合、別途費用発生(要相談)
※北海道・沖縄・離島送りの場合、別途送料発生(要相談)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。