カーエアコン用冷媒

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44681196 品番 PS134HP
参考基準価格(税別)¥1,630,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応

用途電源:単相100V 50/60Hz 定格電力(W)380 本体質量(kg)76 冷媒R134a 危険等級V 回収能力(g/min)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量230mL 充填可能量(g)200〜6700 危険物の性状非水溶性
注意
※納品時取扱い説明必要な場合、別途費用発生(要相談)
※北海道・沖縄・離島送りの場合、別途送料発生(要相談)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする