CS-2475 高視認性安全サマーカーゴパンツ コーコス信岡 44692194 CS-2475 高視認性安全サマーカーゴパンツ コーコス信岡 44692194

高視認性安全サマーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44692194 品番 CS-2475
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

暗い場所での視覚的認知度を高める衣料品についての日本工業規格「JIS T8127」適合の高視認性安全服
製品に使われている蛍光生地と反射材の面積で決まる分類は「クラス2」
左右後ろポケットフラップ隠しドットボタン
股裏消臭テープ付き
両サイドカーゴポケット
反射素材は3M社製「Scotchlite」使用
帯電防止素材使用
春夏素材

用途CO-COS/SAFETY/NEO/高視認/安全/反射/カーゴ/パンツ オレンジ サイズLL 股下(cm)80 渡幅(cm)35.5 適応ウエスト(cm)89〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする