大阪魂
六角ボルトGE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(14個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
140
150
100
120
130
15
160
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44786603
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
110
ねじピッチ(mm)
1.5
種別
全ねじ
材質
FRP
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目