大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(14個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
95
95
95
70
75
80
90
100
110
120
130
140
15
150
160
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
85
ねじピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44794233
品番
M10×95
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
95
ねじピッチ(mm)
1.5
種別
全ねじ
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目