曜日別特売
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835

WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835
WN90W-1 ワンピース 神馬本店 44866835

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
13号
注文コード
44866835
品番
WN90W-1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。

色
ネイビー
ウエスト(cm)
83
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
96
材質
メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%)
サイズ
13号
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
99
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする