ジョイフル
ジョイフルの 添加剤
ジョイフルの 水抜き剤
高速水抜き剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(180mL×2本)
注文コード
44869206
品番
YP190-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
用途
車のメンテナンス
成分
イソプロピルアルコール/防錆剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性