防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45032997 品番ASF-270T(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,830
販売価格(税別)
35,300

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。
本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。
センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。
防水性に優れています。

仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0〜+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10〜+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15〜19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。 測定温度範囲(℃)-40〜250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。
※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15〜19)よりお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする