大阪魂
SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
¥3,098
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.4
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
長さ(mm)
13
10
13
16
20
22
25
32
38
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45066402
品番
M2.4×13
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
13
材質
SUS430
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4