ダンドリビス
キャップ付きビスセット Pキャップビスセット茶(4セット入)
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番
内容量
1パック(4セット)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04568282
V-P50CH4-BP
651-6124
50
先端カット刃無し
42
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
返品不可
04568327
V-P45CH4-BP
651-6103
45
先端カット刃付き
32
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
返品不可
04579579
V-P65CH4-BP
651-6130
65
先端カット刃付き
40
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
返品不可
04582431
V-P28CH4-BP
651-6133
28
先端カット刃無し
21
¥
370
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
04586789
V-P37CH4-BP
651-6115
37
先端カット刃付き
30
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください