仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30〜0℃)、±1℃(0〜69℃)±1.5%(70〜250℃)●放射率:0.10〜1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0〜50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。
測定温度範囲(℃)-30〜250
アズワン品番64-3728-99-56
校正証明書一般校正(英語)