大阪魂
ドリスクリーマフレキ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
45075563
品番
M4.8×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
32
ねじの呼び
M4.8
材質
鉄
種類
ドリスクリーマフレキ
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45075563
M4.8×32
87016851
DR-4832R
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ
1箱(450本)
¥
2,698
税込
¥
2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)