水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45100784 品番 1-NM-12-ACS(一般校正)
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。

仕様一般校正証明書一式付●サイズ:Φ9×400mm●材質:ガラス●感温液:プロピレンカーボネート●目盛:0.1℃●精度:±0.3℃●重量:24g 材質ガラス 全長(mm)400 測定範囲(℃)50〜100 精度(℃)±0.3 最小目盛(℃)0.1 アズワン品番4-2792-03 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする