水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45101028 品番 1-NM-S22-JCSS(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)。

仕様目盛:0.2℃●全長×直径:400×6〜8mm●感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート●浸没:100mm●基本校正ポイント:60、70、80、90、100℃ 全長(mm)400 測定範囲(℃)50〜100 1目盛(℃)0.2 直径×長さL(Φmm×mm)6〜8×340 アズワン品番64-0702-95 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする