二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(℃)50〜100 注文コード45101168 品番1-W06-2-ACS(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。お問い合わせください。
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5.5〜6mm●全没●封入液:水銀●基本検査ポイント:60、70、80、90、100℃ 全長(mm)340 測定範囲(℃)50〜100 アズワン品番64-0703-36 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45101168 1-W06-2-ACS(一般校正) 45100784 1-NM-12-ACS(一般校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする