曜日別特売
1-W06-3-ACS(一般校正) 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所 45101177

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
測定範囲(℃)100~150
内容量1本注文コード45101177品番1-W06-3-ACS(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。お問い合わせください。
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:340×5.5~6mm●全没●封入液:水銀●基本検査ポイント:110、120、130、140、150℃全長(mm)340測定範囲(℃)100~150アズワン品番64-0703-37校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする