安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(℃)
-17〜50
注文コード
45101929
品番
1-09-1-ACS(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
60mm浸没線付。径6mm。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
仕様
目盛:0.2℃●浸没:60mm●基本検査ポイント:0、10、20、30、40、50℃
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-17〜50
アズワン品番
64-0704-54
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45101929
1-09-1-ACS(一般校正)
45100967
1-NM-S21-ACS(一般校正)
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所
1本
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ後継品