浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45101938 品番 1-09-3-ACS(一般校正)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
60mm浸没線付。径6mm。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.2℃●浸没:60mm●基本検査ポイント:110、120、130、140、150℃ 長さ(mm)300 全長(mm)300 測定範囲(℃)90〜150 浸没線(mm)60 アズワン品番64-0704-56 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする