安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45101956
品番
1-09-5-ACS(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
60mm浸没線付。径6mm。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
仕様
目盛:0.2℃●浸没:60mm●基本検査ポイント:200、210、220、230、240℃
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
190〜250
アズワン品番
64-0704-58
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000