二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45104370 品番 0021-01(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。

仕様校正ポイント:温度 0,10,20,30,40,50℃●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●外径:Φ6.7〜Φ7.2mm●目盛:0.1C●紙筒入 材質ガラス 全長(mm)300 測定範囲(℃)0〜50 アズワン品番61-9438-34 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする