日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45124627
品番
-(一般校正)測定範囲:-50〜0℃
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
仕様
径:約Φ6.2mm●材質:水銀●コード番号:JC-1150●校正ポイントは、-50℃ 0℃ 2ポイントです。
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-50〜0
感温部(mm)
Φ6.2
最小目盛(℃)
0.1
アズワン品番
6-7702-01-29
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000