厨房用温湿度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45124986 品番SN-909(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応

仕様測定範囲:温度/-30〜+50℃、湿度/0〜100%●測定精度:温度/±2℃(-10〜+40℃)、湿度/±5%(35〜85%rh at+20〜25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。 アズワン品番62-9825-41-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする