曜日別特売
AN05-M5 サイレンサ (AN~) SMC 45379311

サイレンサ (AN~)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径M5×0.8接続口M注文コード45379311品番AN05-M5
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
接続口M管接続口径M5×0.8接続口径M5×0.8種別高消音有効断面積(mm2)5消音効果(dB)30トラスコ品番394-1663質量(g)0.5最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気推奨流量(m)3/min)(ANR)0.4以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11473761
2024-09-10
用途: 空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
代理店経由よりも短納期で入荷し助かりました

対象商品 : 11473217
2022-07-07
用途: 機械の動作確認

しっかりした造りで、消音効果もいいです。汚れた場合のクリーニングはこれから試してみます。

対象商品 : 11473156
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 11473716
2023-02-08
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

必要なサイズの在庫がありすぐ手に入りました。
交換して問題なく使用しています。

対象商品 : 11473427
2022-01-19
用途: ガス噴出孔への利用
教育・研究機関

高温で使うので金属製かつ、できるだけ接続部の小さいものを探しておりました。ほぼ理想的なスペックにも関わらず非常に安価でとても助かりました。欲を言えば、SUS304あるいはSUS316製のものがあると大変うれしいです。

対象商品 : 11473192
2020-09-08
用途: プレス機の電磁弁用として
江東機業製造業

割引きを利用しての購入だったので、多少納期が延びましたが、それは仕方がないかな。品物に関しては、全く問題ありません。

対象商品 : 11473183
2020-07-28
用途: コンプレッサーの消音
株式会社ワンアンドオール

5馬力のレシプロコンプレッサーの吸気口に取り付けました。
取り付けには工夫は必要でうが効果はありました。

対象商品 : 45379311
2021-01-23
用途: 排気音の軽減に

音が小さくなります。もちろんゼロにはなりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする