ミルクパン14cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389534 品番N-14M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホーロー以外の部品を使っていないロングセラーモデル
ホーロー以外の部品を使っていないので、大事にお使い頂ければ半永久的に使用可能なロングセラーモデル。
内面には便利な目安目盛付き。
ハンドルにはフック用の穴あり。

仕様100VI、200VI、オーブン、食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工) 質量(g)約310 容量(L)0.8 寸法(cm)26.5×15.5×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする