電子レンジ圧力鍋2.3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45389918 品番MPC-2.3IR
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

火を使わないから安全・安心!電子レンジでチンするだけの圧力鍋
電子レンジでチンするだけの圧力鍋。
従来の圧力鍋よりはるかに軽量・コンパクトで、使い方もお手入れも簡単です。
電子レンジ調理のマイクロ波 (電磁波) を食品に当てて、内側から温めるという特徴を活かし、さらに外側から圧をかけることで、素早い調理が可能に。
時間がない時や忙しいママにもぴったりです。
コンロを塞がないので副菜づくりにも活躍。料理が苦手な人にもおすすめです。

仕様電子レンジ使用可 材質ポリプロピレン、シリコン イタリアンレッド 質量(g)650 容量(L)2.3 寸法(cm)26×22×13.2
注意
※電子レンジ専用 ※この製品は下記の空間のある電子レンジを使用してください。容量:16リットル以上/回転テーブル直径:27cm以上/フラットテーブル上の空間寸法:30cm(縦)×30cm(横)×20cm(高さ)以上/回転テーブル上の空間寸法:27cm(縦)×27cm(横)×15cm(高さ)以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする