ステンレス両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45417665 品番A-77043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手のひらに収まる小さな両手鍋。1〜2人暮らしにおすすめです。

用途ちょっとした茹でものや、レトルトの温め、インスタントラーメン、1〜2人前のみそ汁、鍋などに。 材質ステンレス 質量(g)220 直径×高さ(cm)内寸:14×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15.5×3 満水容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする