雪平鍋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45417839 品番 A-77454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ちょっとした料理から本格的な料理までシンプルで使いやすい。表面には凹凸のあるエンボス加工が施されているので、変形しにくく耐久性があります。
両側に注ぎ口が付いているので、どちらからでも簡単にボウルに注ぐことができます。

用途雪平鍋、片手鍋として。茹でもの、煮物、湯沸かしなど様々な調理に。 適合対応熱源:ガス/IH 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×29.5×8.5 満水容量(L)1.2 内径(Φcm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45417848
2024-07-25
用途:
調理に購入。
その他業種

軽くて、料理しやすく、火も入りやすい、洗いやすい、とっても使いやすいです。これはリピです。

1人が参考にしています
対象商品:
45417848
2024-07-19
用途:
惣菜製造用に購入。
その他業種

軽くて、料理しやすく、洗いやすい、とっても使いやすいです。買ってよかったです!

対象商品:
45417848
2024-02-05
用途:
園児の給食調理用
学校法人大谷学園 様 (教育・研究機関)

価格も安く使いやすい。調理師さんが園児たちに美味しい料理を作ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする