和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 雪平鍋
深雪御膳 IH対応アルミ雪平鍋20cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45527775
品番
RB-2884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミニウムなので軽くて普段使いにおすすめ。
注ぎ口が両口についているので注ぎやすい。
内面ふっ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
寸法(mm)
約370×220×92
質量(g)
480
サイズ(cm)
20