RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800 RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800 RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800 RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800 RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800 RB-2847 胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm 和平フレイズ 45527800

胡桃丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527800 品番RB-2847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土鍋よりも軽くて扱いやすいアルミ製卓上鍋です。フチ付なので吹きこぼれにくく、IHクッキングヒータでもガスコンロでも使用することができます。
アルミ製なので軽くて丈夫、蓋つまみは菜箸やお玉を置くことができる凹み付きです。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊フッ素樹脂加工。金属のお玉も使えます。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約255×220×115 質量(g)700 サイズ(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする