みのり丈膳 IH対応卓上鍋18cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527809 品番RB-2850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本体は吹きこぼれにくく軽くて丈夫。たっぷり入る形状の卓上鍋です。
滑りにくいシリコーンハンドルカバー付きで便利。内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいフッ素樹脂加工です。
ツマミは菜箸などのツールの一時置きに便利な凹み付き。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装、ハンドルカバー:シリコーンゴム 寸法(mm)約240×195×125 質量(g)650 サイズ(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする