クックタブ テーブルポット18×23GY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45527906 品番RB-2861
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

普段使いにちょうどいいマルチに使える深型タイプ。
卓上に置くにも、収納の際にも便利な角形コンパクトサイズ。
中の様子を確認しやすいガラス蓋付。
内面はお手入れしやすいフッ素樹脂加工。
滑りにくいシリコーンハンドルカバーで安全。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使用することができます。

適合IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、ハンドルカバー:シリコーンゴム 寸法(mm)約320×210×120 質量(g)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする