和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
味覚探訪(韓国)IH蓋付ST海鮮鍋24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45528369
品番
RB-2877
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製でお手入れ楽々。
丈夫で長く使える保温性の高いステンレス鍋。
色やにおいの強いチゲ鍋やヘムルタンなどの韓国料理におすすめ。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
約305×275×120
質量(g)
710