ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの 鍋・釜・やかん
ナンセンの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルマイト シルバーメリータス 両手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)
18
材質(取手)
フェノール樹脂
容量(L)
2.1
質量(kg)
0.4
板厚(mm)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
193×90
TKG品番
9-0063-0801