ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの 鍋・釜・やかん
ナンセンの ミルクパン・プチパン
アルマイト シルバーメリータスミルクパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)
14
材質(取手)
フェノール樹脂
容量(L)
1.1
質量(kg)
0.25
板厚(mm)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
153×75
TKG品番
9-0063-1001