アルマイト シルバーメリータス 片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45893226 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。

サイズ(cm)16 材質(取手)フェノール樹脂 容量(L)1.5 質量(kg)0.32 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)173×80 TKG品番9-0063-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする