アルマイト シルバーメリータス 片手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45893235 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。

サイズ(cm)18 材質(取手)フェノール樹脂 容量(L)2.1 質量(kg)0.36 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)194×90 TKG品番9-0063-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする