ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの 鍋・釜・やかん
ナンセンの 片手鍋
アルマイト シルバーメリータス 片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)
20
材質(取手)
フェノール樹脂
容量(L)
2.9
質量(kg)
0.46
板厚(mm)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
213×100
TKG品番
9-0063-0903