ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
スピーネ 深型両手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
20
容量(mL)
3300
質量(kg)
1.36
外径×深さ(Φmm×mm)
237×94
底径(Φmm)
190
TKG品番
9-0061-0801