パピルスインターナショナル
パピルスインターナショナルの 料理道具
パピルスインターナショナルの 鍋・釜・やかん
パピルスインターナショナルの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
コージークックホーロー両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
サイズ(cm)
20
材質
蓋つまみ/天然木
容量(L)
2.7
質量(kg)
1.35
寸法(cm)
20
内径×深さ(mm)
205×95
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0064-0101