パピルスインターナショナル
パピルスインターナショナルの 料理道具
パピルスインターナショナルの 鍋・釜・やかん
パピルスインターナショナルの やかん
コージークックホーローケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
材質
蓋つまみ取手/天然木
容量(L)
1.4
外径×高さH(Φmm×mm)
150×150
口径(Φmm)
90
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0064-0401