パピルスインターナショナル
パピルスインターナショナルの 料理道具
パピルスインターナショナルの 鍋・釜・やかん
パピルスインターナショナルの 天ぷら鍋・揚げ鍋
コージークック ホーローミニ天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45896306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ。
サイズ(cm)
16
材質
網/鉄(クロームメッキ)
容量(L)
1.5
質量(kg)
0.55
外径(Φmm)
205×155
深さ(mm)
105
底径(Φmm)
115
底面の厚さ(mm)
0.8
TKG品番
9-0431-0801
注意
※容量は満水容量です。