パピルスインターナショナル
パピルスインターナショナルの 料理道具
パピルスインターナショナルの 鍋・釜・やかん
パピルスインターナショナルの 天ぷら鍋・揚げ鍋
コージークック ホーロー天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45896315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コージークックホーローシリーズ。
油ハネをおさえるフード付。
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.1
質量(kg)
1.22
外径(Φmm)
325×255
深さ(mm)
90
底径(Φmm)
155
底面の厚さ(mm)
1
TKG品番
9-0431-0901
注意
※容量は満水容量です。