竹井器物製作所
竹井器物製作所の 料理道具
竹井器物製作所の 鍋・釜・やかん
竹井器物製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
寄せ・しゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45914043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
18-0ステンレス
容量(L)
2.7
質量(kg)
0.92
内径(Φmm)
242
外径(Φmm)
262
深さ(mm)
105
底径(Φmm)
142
TKG品番
9-2092-1601