SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の 温度計・温湿度計
SIBATA(柴田科学)の 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
46002514
品番
080310-040
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
・アスマン通風乾湿計用
・アルコール温度計です。
適合機種
080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型
質量(g)
250
測定範囲(℃)
0〜50
高さH(mm)
300
奥行D(mm)
-
幅W(mm)
6