hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プロセレクト料理鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46391617
品番
54cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
54
材質
アルミニウム合金
満水容量(L)
37.4
質量(kg)
5.8
内径×深さ(mm)
535×212
底面の厚さ(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46391617
54cm
46638778
54cm
プロセレクト料理鍋
hokua(北陸アルミニウム)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました