画像準備中

MC サーボ R88G

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.1 減速比11 回転数(min-1[r.p.m])3000 注文コード46394713 品番R88G-HPG14A11100BJ
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は出力・減速比・回転数など192種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 減速比11 種類減速機 取付方式フランジ取付 電源交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする